Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne 1,2 l aus Edelstahl, innen aus Edelstahl 18/10, matt poliert mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierkanne 1,2 l aus Edelstahl, innen aus Edelstahl 18/10, matt poliert mit
Isolierkanne 1,2 l aus Edelstahl, innen aus Edelstahl 18/10, matt poliert mit
Artikel-Nr.:
     2813-386-1130
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5161/120
EAN/GTIN:
     4003625516112
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Isolierkanne 1,2 l
aus Edelstahl, innen aus Edelstahl 18/10, matt poliert mit verchromtem Griff, schwarzem Deckel, großer Daumendruck-Mechanismus ermöglicht Ausgießen ohne Öffnen des Deckels, große Öffnung zum Einsetzen unter Kaffeeautomaten, nicht spülmaschinengeeignet Volumen: 1,2 l, Durchmesser: 14 cm, Gesamthöhe: 21 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Höhe:
21.00 cm
Durchmesser:
14.00 cm
Gewicht:
0.79 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
spülmaschinengeeignet:
Nein
Volumen:
1.20 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 18,56*
€ 25,67*
22 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,66*
€ 25,78*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 22,78*
€ 31,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.