Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Wok aus Edelstahl 14 cm mit Stiel aus Messing aus 1,2 mm Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Wok aus Edelstahl 14 cm mit Stiel aus Messing aus 1,2 mm Edelstahl 18/10,
Mini Wok aus Edelstahl 14 cm mit Stiel aus Messing aus 1,2 mm Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-386-1135
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3397/140
EAN/GTIN:
     4003625339704
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Eisengusswok
Mini Wok aus Edelstahl 14 cm mit Stiel aus Messing
aus 1,2 mm Edelstahl 18/10, nicht induktionsgeeignet, mit genietetem Messinggriff, ideal zum Präsentieren Durchmesser innen: 14 cm, Höhe: 5,5 cm, Volumen: 0,6 l, Stiellänge: 11 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Höhe:
5.50 cm
Durchmesser:
14.00 cm
Gewicht:
0.28 kg
Induktionsherd geeigent:
Nein
Volumen:
0.60 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 14,66*
€ 20,20*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 15,11*
€ 20,82*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,51*
€ 22,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.