Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffinform, mini, 24 Mulden aus 0,38 mm starkem Stahl, PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muffinform, mini, 24 Mulden aus 0,38 mm starkem Stahl, PTFE
Muffinform, mini, 24 Mulden aus 0,38 mm starkem Stahl, PTFE
Artikel-Nr.:
     2813-386-1140
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6314/024
EAN/GTIN:
     4003625631440
Suchbegriffe:
Muffin-Form
Muffin-Förmchen
Muffinform
Muffinförmchen
Muffinform, mini, 24 Mulden
aus 0,38 mm starkem Stahl, PTFE antihaft-beschichtet, nicht spülmaschinengeeignet, 24 Formen 42 x 20 mm Länge: 38 cm, Breite: 26 cm

Weitere Informationen:
Länge:
38.00 cm
Breite:
26.00 cm
Gewicht:
0.54 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: muffin form
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 13,03*
€ 17,22*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 13,41*
€ 17,75*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,53*
€ 21,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.