Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teigverteiler für Crêpes aus Edelstahl aus Edelstahl 18/10 Breite: 18 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teigverteiler für Crêpes aus Edelstahl aus Edelstahl 18/10 Breite: 18 cm,
Teigverteiler für Crêpes aus Edelstahl aus Edelstahl 18/10 Breite: 18 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-386-1204
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5103/180
EAN/GTIN:
     4003625510318
Suchbegriffe:
Crepes-Roller
Crepesroller
Crêpes-Roller
Crêpesroller
Teigverteiler für Crêpes aus Edelstahl
aus Edelstahl 18/10 Breite: 18 cm, Stiellänge: 20 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Breite:
18.00 cm
Gewicht:
0.11 kg
Weitere Suchbegriffe: crepes roller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 8,11*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 5,45*
€ 8,35*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,01*
€ 11,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.