Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dampfkorb 15 cm aus Bambus, für die asiatische Küche Durchmesser: 15 cm, Höhe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dampfkorb 15 cm aus Bambus, für die asiatische Küche Durchmesser: 15 cm, Höhe:
Dampfkorb 15 cm aus Bambus, für die asiatische Küche Durchmesser: 15 cm, Höhe:
Artikel-Nr.:
     2813-386-1242
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4852/150
EAN/GTIN:
     4003625485210
Dampfkorb 15 cm
aus Bambus, für die asiatische Küche Durchmesser: 15 cm, Höhe: 8 cm

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Höhe:
8.00 cm
Durchmesser:
15.00 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 6,83*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,49*
€ 7,01*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,61*
€ 9,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.