Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratengabel BUFFET ONE 34 cm Serie BUFFET ONE, aus Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratengabel BUFFET ONE 34 cm Serie BUFFET ONE, aus Edelstahl 18/10,
Bratengabel BUFFET ONE 34 cm Serie BUFFET ONE, aus Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-386-1246
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3360/340
EAN/GTIN:
     4003625336000
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel

Bratengabel BUFFET ONE 34 cm
Serie BUFFET ONE, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend polierte Zinken, seidenmatt polierter, angewinkelter Stiel Zinkenlänge: 9,5 cm, Gesamtlänge: 34 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
34 cm
Gewicht:
0.12 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
500
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 7,00*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,55*
€ 7,19*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,74*
€ 10,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.