| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-1275 Herst.-Nr.: 7555/146 EAN/GTIN: 4003625755566 |
| |
|
| | |
| Beutelklammer, grün, mit verschließbarer Schütte Original patentiertes twixit!® Seal Pour, spülmaschinenfest, verschließt zuverlässig Beutel der Inhalt (Zucker, Mehl, Kaffee, Müsli etc.) kann dosiert und wieder verschlossen werden Länge: 14 cm, Farbe: grün
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Länge: | 14.00 cm | Gewicht: | 0.03 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,68* | € 2,59* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 1,73* | € 2,67* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 2,59* | € 3,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|