Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beutelklammer 24 cm, blau twixit! Mega Original patentiertes twixit!®,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beutelklammer 24 cm, blau twixit! Mega Original patentiertes twixit!®,
Beutelklammer 24 cm, blau twixit! Mega Original patentiertes twixit!®,
Artikel-Nr.:
     2813-386-1290
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7558/243
EAN/GTIN:
     4003625755832
Suchbegriffe:
Beutelclip
Beutelklammer
Kunststoff-Verschlussclips für Beut...
Tütenclips
Beutelklammer 24 cm, blau twixit! Mega
Original patentiertes twixit!®, spülmaschinenfest, geeignet für Gefrierschrank und Mikrowelle, verschließt zuverlässig besonders große Beutel und Säcke Länge: 24 cm, Farbe: blau [Für dicke Papiertüten lässt sich das Innenteil entfernen.]

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Länge:
24.00 cm
Gewicht:
0.07 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,93*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 1,30*
€ 1,99*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,93*
€ 2,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.