| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-1291 Herst.-Nr.: 7558/241 EAN/GTIN: 4003625755818 |
| |
|
| | |
| Beutelklammer 24 cm, schwarz twixit! Mega Original patentiertes twixit!®, spülmaschinenfest, geeignet für Gefrierschrank und Mikrowelle, verschließt zuverlässig besonders große Beutel und Säcke Länge: 24 cm, Farbe: schwarz [Für dicke Papiertüten lässt sich das Innenteil entfernen.]
Weitere Informationen: | | Länge: | 24.00 cm | Gewicht: | 0.07 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,26* | € 1,93* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 1,30* | € 1,99* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 1,93* | € 2,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|