| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-1409 Herst.-Nr.: 2803/240 EAN/GTIN: 4003625280334 |
| |
|
| | |
| Bratpfanne 24 cm Bratpfanne, Hammerschlag aus Mehrschichtmaterial mit Edelstahl 18/10, hochglänzend, induktionsgeeignet, in Hammerschlag-Optik, mit genietetem Stielgriff aus Edelstahl
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Höhe: | 5.00 cm | Durchmesser: | 24.00 cm | Gewicht: | 0.95 kg | Induktionsherd geeigent: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpfanne, Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne edelstahl 24 cm, bratpfanne, bratpfanne induktion |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,44* | € 42,11* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 33,82* | € 43,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|