Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild, seidenmatt 53x34 mm Nichtraucher-Aufsteller ohne Aufkleber (neutral)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schild, seidenmatt 53x34 mm Nichtraucher-Aufsteller ohne Aufkleber (neutral)
Schild, seidenmatt 53x34 mm Nichtraucher-Aufsteller ohne Aufkleber (neutral)
Artikel-Nr.:
     2813-386-1424
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1053/702
EAN/GTIN:
     4003625105347
Schild, seidenmatt 53x34 mm
Nichtraucher-Aufsteller ohne Aufkleber (neutral) aus 1,5 mm starkem Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, passend zu Tischnummernschilder 1054, schwere Qualität

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Breite:
5.30 cm
Höhe:
3.40 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 3,09*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,68*
€ 3,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.