Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antihaft-Bratpfanne 32 cm Antihaft-Bratpfanne aus Edelstahl 18/10, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antihaft-Bratpfanne 32 cm Antihaft-Bratpfanne aus Edelstahl 18/10, mit
Antihaft-Bratpfanne 32 cm Antihaft-Bratpfanne aus Edelstahl 18/10, mit
Artikel-Nr.:
     2813-386-1445
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2213/320
EAN/GTIN:
     4003625221344
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)
Antihaft-Bratpfanne 32 cm
Antihaft-Bratpfanne aus Edelstahl 18/10, mit PTFE-Beschichtung, mit Rohrgriff, verkapselter Boden, induktionsgeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
32.00 cm
Gewicht:
1.70 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 46,75*
€ 58,96*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 48,33*
€ 60,79*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 51,57*
€ 64,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.