| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-1447 Herst.-Nr.: 2213/360 EAN/GTIN: 4003625221351 |
| |
|
| | |
| Antihaft-Bratpfanne 36 cm Antihaft-Bratpfanne mit zusätzlichem Gegengriff aus Edelstahl 18/10, mit PTFE-Beschichtung, mit Rohrgriff, verkapselter Boden, induktionsgeeignet
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Höhe: | 7.50 cm | Durchmesser: | 36.00 cm | Gewicht: | 2.46 kg | Induktionsherd geeigent: | Ja | Oberfläche: | antihaftbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Bratpfanne, Edelstahl-Pfanne, Edelstahlbratpfanne, Edelstahlpfanne, Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne antihaft induktion, antihaftbeschichtete pfannen induktion, antihaftbeschichtete pfanne |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 54,77* | € 68,52* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 56,43* | € 70,63* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 59,99* | € 75,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|