Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dampfgarkorb, doppelt 20 cm Dampfgarkorb, doppelt aus Bambus, zum Dämpfen von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dampfgarkorb, doppelt 20 cm Dampfgarkorb, doppelt aus Bambus, zum Dämpfen von
Dampfgarkorb, doppelt 20 cm Dampfgarkorb, doppelt aus Bambus, zum Dämpfen von
Artikel-Nr.:
     2813-386-1565
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4854/200
EAN/GTIN:
     4003625485432
Dampfgarkorb, doppelt 20 cm
Dampfgarkorb, doppelt aus Bambus, zum Dämpfen von Dim Sum Gerichten

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Höhe:
15 cm
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.45 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 8,66*
€ 12,31*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 8,92*
€ 12,64*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,83*
€ 15,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.