Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette 20 cm, schwarz Geldkassette aus lackiertem Stahlblech, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette 20 cm, schwarz Geldkassette aus lackiertem Stahlblech, mit
Geldkassette 20 cm, schwarz Geldkassette aus lackiertem Stahlblech, mit
Artikel-Nr.:
     2813-386-1729
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4365/200
EAN/GTIN:
     4003625436519
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Geldkassette 20 cm, schwarz
Geldkassette aus lackiertem Stahlblech, mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln, Hartgeldeinsatz aus stabilem Polystyrol mit 5 Fächern, Deckel mit umklappbarem Griff

Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Länge:
20.00 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
0.96 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,88*
€ 18,49*
22 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,47*
€ 20,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.