Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatzange 30 cm Salatzange aus glasklarem Polycarbonat, spülmaschinengeeignet,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatzange 30 cm Salatzange aus glasklarem Polycarbonat, spülmaschinengeeignet,
Salatzange 30 cm Salatzange aus glasklarem Polycarbonat, spülmaschinengeeignet,
Artikel-Nr.:
     2813-386-1744
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5360/305
EAN/GTIN:
     4003625536035
Suchbegriffe:
Salat-Vorlegezange
Salat-Zange
Salatvorlegezange
Salatzange
Salatzange 30 cm
Salatzange aus glasklarem Polycarbonat, spülmaschinengeeignet, temperaturbeständig bis +95°C

Weitere Informationen:
Länge:
30.00 cm
Gewicht:
0.07 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Servier-Zange, Servierzange, salatzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 7,13*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,71*
€ 7,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.