Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührbesen 35 cm Rührbesen 16 dicke Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührbesen 35 cm Rührbesen 16 dicke Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne
Rührbesen 35 cm Rührbesen 16 dicke Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne
Artikel-Nr.:
     2813-386-1747
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     821/350
EAN/GTIN:
     4003625082143
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
Rührbesen 35 cm
Rührbesen 16 dicke Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne Aufhängeschlaufe, rutschhemmender, thermoplastischer, abrissfester Griff, die achteckige Formgebung ermöglicht handliches, ermüdungsfreies Rühren, spülmaschinengeeignet, schwere Qualität

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
35 cm
Gewicht:
0.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 10,06*
€ 14,20*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,36*
€ 14,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.