Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwiegeschaufel 40 cm Abwiegeschaufel aus weißem Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abwiegeschaufel 40 cm Abwiegeschaufel aus weißem Polypropylen
Abwiegeschaufel 40 cm Abwiegeschaufel aus weißem Polypropylen
Artikel-Nr.:
     2813-386-1761
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5364/400
EAN/GTIN:
     4003625585545
Suchbegriffe:
Abwiegeschaufel
Wiegeschaufel
abwiegeschaufeln kunststoff
abwiegeschaufel 40 cm
Abwiegeschaufel 40 cm
Abwiegeschaufel aus weißem Polypropylen

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
weiß
Länge:
40.00 cm
Gewicht:
0.16 kg
Weitere Suchbegriffe: abwiegeschaufel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 8,54*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,57*
€ 8,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.