Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hackfleischpresse 8,5 cm Hackfleischpresse, Edelstahl aus Edelstahl,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hackfleischpresse 8,5 cm Hackfleischpresse, Edelstahl aus Edelstahl,
Hackfleischpresse 8,5 cm Hackfleischpresse, Edelstahl aus Edelstahl,
Artikel-Nr.:
     2813-386-1770
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1358/085
EAN/GTIN:
     4003625135849
Suchbegriffe:
Hamburger-Presse
Hamburgerpresse
hamburger-presse
Hackfleischpresse 8,5 cm
Hackfleischpresse, Edelstahl aus Edelstahl, geschweißt, mit Pattyauswerfer, spülmaschinenfest

Weitere Informationen:
Höhe:
10.50 cm
Durchmesser:
8.50 cm
Gewicht:
0.41 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.