Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backmatte Raute Silikon-Backmatte, RAUTE mit 16 Formen aus reinem flexiblen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backmatte Raute Silikon-Backmatte, RAUTE mit 16 Formen aus reinem flexiblen
Backmatte Raute Silikon-Backmatte, RAUTE mit 16 Formen aus reinem flexiblen
Artikel-Nr.:
     2813-386-1829
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6650/065
EAN/GTIN:
     4003625665018
Suchbegriffe:
Backmatte
Backofenmatte
contacto backmatte
Backmatte Raute
Silikon-Backmatte, RAUTE mit 16 Formen aus reinem flexiblen Silikon, terrakottafarben, 30 x 17,5 cm, temperaturbeständig von -60°C bis +230°C, formstabil, spülmaschinenfest, geruchs- und geschmacksneutral

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Länge:
6.50 cm
Breite:
3.50 cm
Höhe:
1.70 cm
Gewicht:
0.12 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 9,53*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,32*
€ 9,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.