Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierlöffel 31 cm Chafing Dish Löffel Serie BUFFET NOIR, mit Griff aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierlöffel 31 cm Chafing Dish Löffel Serie BUFFET NOIR, mit Griff aus
Servierlöffel 31 cm Chafing Dish Löffel Serie BUFFET NOIR, mit Griff aus
Artikel-Nr.:
     2813-386-1837
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     8943/310
EAN/GTIN:
     4003625894319
Suchbegriffe:
Chafing Dish-Löffel
Chafing-Löffel
Chafingdishlöffel
Gemüselöffel
Servierlöffel 31 cm
Chafing Dish Löffel Serie BUFFET NOIR, mit Griff aus schwarzem ABS, Arbeitsteil aus Edelstahl, temperaturbeständig bis +120°C, spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
31.00 cm
Gewicht:
0.16 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 6,74*
€ 10,50*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,23*
€ 11,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.