Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Zwischensteg 162 mm GN-Zwischensteg aus Edelstahl, wird benötigt, um


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN Zwischensteg 162 mm GN-Zwischensteg aus Edelstahl, wird benötigt, um
GN Zwischensteg 162 mm GN-Zwischensteg aus Edelstahl, wird benötigt, um
Artikel-Nr.:
     2813-386-1856
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7007/162
EAN/GTIN:
     4003625950527
Suchbegriffe:
Chafing Dishes Schienen
Chafing Dishes Stege
Gastronormbehälter-Zwischensteg
chafing dishes schienen
GN Zwischensteg 162 mm
GN-Zwischensteg aus Edelstahl, wird benötigt, um kleinere Behälter im größeren Verbund einzuhängen

Weitere Informationen:
Länge:
16.20 cm
Gewicht:
0.07 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.