Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frischhaltedose 0,6 l Frischhaltedose aus Polypropylen, rechteckig, flache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frischhaltedose 0,6 l Frischhaltedose aus Polypropylen, rechteckig, flache
Frischhaltedose 0,6 l Frischhaltedose aus Polypropylen, rechteckig, flache
Artikel-Nr.:
     2813-386-1894
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1126/060
EAN/GTIN:
     4003625112611
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Frischhaltedose 0,6 l
Frischhaltedose aus Polypropylen, rechteckig, flache Form, daher platzsparend in Kühlschränken nutzbar, stapelbar, luft- und wasserdicht schließend durch austauschbare Silikondichtung im Deckel, vierseitiger Klick-Verschluss, spülmaschinen-, mikrowellen- und gefriergeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
15.00 cm
Breite:
15.00 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
0.13 kg
Form:
rechteckig
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.60 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 5,13*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,12*
€ 5,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.