Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frischhaltedose 3,7 l Frischhaltedose aus Polypropylen, rechteckig, flache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frischhaltedose 3,7 l Frischhaltedose aus Polypropylen, rechteckig, flache
Frischhaltedose 3,7 l Frischhaltedose aus Polypropylen, rechteckig, flache
Artikel-Nr.:
     2813-386-1896
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1126/370
EAN/GTIN:
     4003625112635
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Frischhaltedose 3,7 l
Frischhaltedose aus Polypropylen, rechteckig, flache Form, daher platzsparend in Kühlschränken nutzbar, stapelbar, luft- und wasserdicht schließend durch austauschbare Silikondichtung im Deckel, vierseitiger Klick-Verschluss, spülmaschinen-, mikrowellen- und gefriergeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
30.00 cm
Breite:
23.00 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
0.48 kg
Form:
rechteckig
stapelbar:
Ja
Volumen:
3.70 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 9,13*
€ 13,64*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,75*
€ 14,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.