Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frischhaltedose, rund 0,44 l Frischhaltedose, rund aus transparentem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frischhaltedose, rund 0,44 l Frischhaltedose, rund aus transparentem
Frischhaltedose, rund 0,44 l Frischhaltedose, rund aus transparentem
Artikel-Nr.:
     2813-386-1900
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1128/044
EAN/GTIN:
     4003625112826
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Frischhaltedose, rund 0,44 l
Frischhaltedose, rund aus transparentem Polypropylen, stapelbar, luftdicht schließend durch austauschbare Silikondichtung und vierseitigem Klick-Verschluss im Deckel, spülmaschinen-, mikrowellen- und gefriergeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Durchmesser:
8.00 cm
Gewicht:
0.08 kg
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.44 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
500
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 4,39*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,55*
€ 4,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.