Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenterrine 5,5 l Suppenterrine aus Edelstahl 18/10, hochglänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenterrine 5,5 l Suppenterrine aus Edelstahl 18/10, hochglänzend
Suppenterrine 5,5 l Suppenterrine aus Edelstahl 18/10, hochglänzend
Artikel-Nr.:
     2813-386-1963
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6886/280
EAN/GTIN:
     4003625688635
Suchbegriffe:
Suppen-Terrine
Suppenterrine
suppenterrinen edelstahl
suppenterrine
Suppenterrine 5,5 l
Suppenterrine aus Edelstahl 18/10, hochglänzend

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Höhe:
18.00 cm
Durchmesser:
28.00 cm
Volumen:
5.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 51,86*
€ 65,54*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 53,45*
€ 67,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.