Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eierbox mit Deckel Eierbox mit Deckel, aus Polypropylen, lebensmittelgeeignet,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eierbox mit Deckel Eierbox mit Deckel, aus Polypropylen, lebensmittelgeeignet,
Eierbox mit Deckel Eierbox mit Deckel, aus Polypropylen, lebensmittelgeeignet,
Artikel-Nr.:
     2813-386-1979
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     8035/010
EAN/GTIN:
     4003625803502
Suchbegriffe:
Eier-Box
Eierbox
eier box
Eierbox mit Deckel
Eierbox mit Deckel, aus Polypropylen, lebensmittelgeeignet, spülmaschinengeeignet, mit Einsatz zur fachgerechten Aufbewahrung von bis zu 10 Hühnereiern Größe M, stapelbar

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
25 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.13 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 5,46*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 3,38*
€ 5,60*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,99*
€ 7,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.