Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisbehälter 265 x 160 x 170 mm Speiseeis-Behälter für Eisvitrinen, aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eisbehälter 265 x 160 x 170 mm Speiseeis-Behälter für Eisvitrinen, aus
Eisbehälter 265 x 160 x 170 mm Speiseeis-Behälter für Eisvitrinen, aus
Artikel-Nr.:
     2813-386-2010
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7130/170
EAN/GTIN:
     4003625713009
Suchbegriffe:
Eisbehälter Gastronomie
Eisgefäß Gastronomie
Speiseeisbehälter
eisbehälter gastronomie

Eisbehälter 265 x 160 x 170 mm
Speiseeis-Behälter für Eisvitrinen, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, schwere Qualität

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
27 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
17 cm
Gewicht:
0.63 kg
Volumen:
4.70 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,76*
€ 22,53*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 17,58*
€ 25,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.