Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonschiene, schmal 61 cm Bonschiene, schmal aus rostfreiem Edelstahl 18/0, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonschiene, schmal 61 cm Bonschiene, schmal aus rostfreiem Edelstahl 18/0, mit
Bonschiene, schmal 61 cm Bonschiene, schmal aus rostfreiem Edelstahl 18/0, mit
Artikel-Nr.:
     2813-386-2028
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7532/060
EAN/GTIN:
     4003625753234
Suchbegriffe:
Bonleiste
Bonschiene
Zettelleiste
Zettelschiene

Bonschiene, schmal 61 cm
Bonschiene, schmal aus rostfreiem Edelstahl 18/0, mit Kugel-Klemmsystem, ideal zur Montage auf die Kanten von Regalbrettern oder Tischen

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
61 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.46 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 7,24*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,64*
€ 7,45*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,88*
€ 10,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.