Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Gastro SUS Lyonerpfanne ALUSTAR, Durchmesser: 28 cm, mit Antihaft-Beschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Lyonerpfanne ALUSTAR, Durchmesser: 28 cm, mit Antihaft-Beschichtung
Gastro SUS Lyonerpfanne ALUSTAR, Durchmesser: 28 cm, mit Antihaft-Beschichtung
Artikel-Nr.:
     2813-386-253
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     163058-28
EAN/GTIN:
     4007257591721
Suchbegriffe:
Lyoner-Bratpfanne
Lyoner-Pfanne
Lyonerbratpfanne
Lyonerpfanne
Gastro SUS Lyonerpfanne ALUSTAR, Durchmesser: 28 cm, mit Antihaft-Beschichtung
- hochwertiger Aluminium-Rumpf
- schwere Ausführung
- energieeffizienter Planboden, für Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde geeignet
- ergonomischer Eisengriff
- backofenfest
- leicht zu reinigen

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Höhe:
5.00 cm
Durchmesser:
28.00 cm
Gewicht:
1.22 kg
Induktionsherd geeigent:
Nein
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
5509/280
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.