Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausstelltablett , hochglänzend poliert aus Edelstahl 18/10, mit offenem,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausstelltablett , hochglänzend poliert aus Edelstahl 18/10, mit offenem,
Ausstelltablett , hochglänzend poliert aus Edelstahl 18/10, mit offenem,
Artikel-Nr.:
     2813-386-290
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     290/400
EAN/GTIN:
     4003625029049
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale
Ausstelltablett , hochglänzend poliert aus Edelstahl 18/10, mit offenem, glattem Rand, schwere Qualität Länge: 40 cm, Breite: 30 cm,
Höhe: 2 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.82 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 18,58*
€ 25,35*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,70*
€ 25,46*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 23,75*
€ 31,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.