Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eierbox : Lieferung mit 8 Trägern 29x29 cm, nutzbar sind 3-4 Ebenen à 30 Eier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eierbox : Lieferung mit 8 Trägern 29x29 cm, nutzbar sind 3-4 Ebenen à 30 Eier
Eierbox : Lieferung mit 8 Trägern 29x29 cm, nutzbar sind 3-4 Ebenen à 30 Eier
Artikel-Nr.:
     2813-386-596
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     8033/023
EAN/GTIN:
     4003625803304
Suchbegriffe:
Eier-Box
Eierbox
eier box
Eierbox : Lieferung mit 8 Trägern 29x29 cm, nutzbar sind 3-4 Ebenen à 30 Eier im Behälter aus Polyethylen, zur HACCP-gerechten Aufbewahrung
von Hühnereiern, festschließender Deckel, lebensmittelecht, spülmaschinengeeignet, temperaturbeständig von -40C bis +90C Länge: 35,4 cm, Breite: 32,5 cm, Höhe: 20 cm, GN: 2/3

Weitere Informationen:
Breite:
33 cm
Gewicht:
1.61 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 21,54*
€ 29,80*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 22,23*
€ 30,63*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,15*
€ 37,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.