Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochtülle fugenlos gezogen, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, 5 cm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochtülle fugenlos gezogen, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, 5 cm hoch
Lochtülle fugenlos gezogen, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, 5 cm hoch
Artikel-Nr.:
     2813-386-669
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     710/010
EAN/GTIN:
     4003625071048
Suchbegriffe:
Dekortüllen
Garniertüllen
Spritztüllen
Sterntüllen
Lochtülle fugenlos gezogen, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, 5 cm hoch Lochdurchmesser: 10 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.01 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
1
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 2,58*
4 Tage
21
1
€ 7,95*
ab € 1,38*
€ 2,65*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 2,023*
€ 2,974*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 1,81*
€ 3,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.