Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel aus Aluminiumguss, nicht spülmaschinengeeignet Länge: 31 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufel aus Aluminiumguss, nicht spülmaschinengeeignet Länge: 31 cm,
Schaufel aus Aluminiumguss, nicht spülmaschinengeeignet Länge: 31 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-386-693
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1029/310
EAN/GTIN:
     4003625102964
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Abwiegeschaufel
Wiegeschaufel
Schaufel aus Aluminiumguss, nicht spülmaschinengeeignet Länge: 31 cm, Schaufelmaß: 18 cm x 10,5 cm, Portionsgröße: 0,4 l

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
0.21 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 13,82*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 9,46*
€ 14,19*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,84*
€ 20,03*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 23,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.