Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührbesen 45 cm, 16 Drähte mit Antirutsch-Griff Rührbesen 16 dicke Drähte, aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührbesen 45 cm, 16 Drähte mit Antirutsch-Griff Rührbesen 16 dicke Drähte, aus
Rührbesen 45 cm, 16 Drähte mit Antirutsch-Griff Rührbesen 16 dicke Drähte, aus
Artikel-Nr.:
     2813-386-753
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     821/450
EAN/GTIN:
     4003625082136
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
Rührbesen 45 cm, 16 Drähte mit Antirutsch-Griff
Rührbesen 16 dicke Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne Aufhängeschlaufe, rutschhemmender, thermoplastischer, abrissfester Griff, die oktogonale Formgebung ermöglicht handliches, ermüdungsfreies Rühren, absolut spülmaschinenfest, schwere Spitzen-Qualität Gesamtlänge: 45 cm, Drahtdurchmesser: 2 mm, Stiellänge: 22 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.22 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 11,08*
€ 15,37*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 11,42*
€ 15,80*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,41*
€ 20,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.