Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöpfkelle 4 cm, fugenlos Schöpfkelle, fugenlos aus Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöpfkelle 4 cm, fugenlos Schöpfkelle, fugenlos aus Edelstahl 18/10,
Schöpfkelle 4 cm, fugenlos Schöpfkelle, fugenlos aus Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-386-758
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     920/040
EAN/GTIN:
     4003625092166
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle
Schöpfkelle 4 cm, fugenlos
Schöpfkelle, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Maßstempelung auf Stiel mit Ø und Volumenangabe, schwere Qualität Volumen: 0,02 l, Durchmesser: 4 cm, Stiellänge: 19,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 8,56*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 5,60*
€ 8,78*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,20*
€ 12,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.