Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten mit Zugmechanik aus Edelstahl, rotes Band - Personenleitsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten mit Zugmechanik aus Edelstahl, rotes Band - Personenleitsystem
Absperrpfosten mit Zugmechanik aus Edelstahl, rotes Band - Personenleitsystem
Artikel-Nr.:
     2813-386-784
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1600/205
EAN/GTIN:
     4003625160025
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Absperrpfosten mit Zugmechanik aus Edelstahl, rotes Band - Personenleitsystem
Gurtabsperrpfosten (Lieferung unmontiert. Preise je Stück paarweise verpackt.) aus Edelstahl, hochglänzend, mit selbstaufrollendem 2 m langem farbigem Gurtband in Kassette, drei Einhängemöglichkeiten für Endstücke anderer Pfosten, Grundplatte mit Aussparung zum platzsparendem Lagern Bodendurchmesser: 35 cm, Höhe: 95 cm, Farbe: rot

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
7.80 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
2
Frei Haus
ab € 50,84*
€ 68,06*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 54,66*
€ 71,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 136,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.