Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten mit Zugmechanik aus Edelstahl, schwarzes Band -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten mit Zugmechanik aus Edelstahl, schwarzes Band -
Absperrpfosten mit Zugmechanik aus Edelstahl, schwarzes Band -
Artikel-Nr.:
     2813-386-785
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1600/208
EAN/GTIN:
     4003625160032
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Absperrpfosten mit Zugmechanik aus Edelstahl, schwarzes Band - Personenleitsystem
Gurtabsperrpfosten (Lieferung unmontiert. Preise je Stück paarweise verpackt.) aus Edelstahl, hochglänzend, mit selbstaufrollendem 2 m langem farbigem Gurtband in Kassette, drei Einhängemöglichkeiten für Endstücke anderer Pfosten, Grundplatte mit Aussparung zum platzsparendem Lagern Bodendurchmesser: 35 cm, Höhe: 95 cm, Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
8.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
2
Frei Haus
ab € 55,53*
€ 71,64*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 57,20*
€ 74,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 143,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.