| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-836 Herst.-Nr.: 2708/050 EAN/GTIN: 4003625270823 |
| |
|
| | |
| Saftflasche aus Glas 1/2 l Karton mit 6 Flaschen Weck®-Saftflaschen mit Glasdeckel Höhe: 18,5 cm, Durchmesser: 6 cm, Volumen: 0,5 l [Verpackung und Preis zu 6 Flaschen und 6 Deckeln.]
Weitere Informationen: | | Material: | Glas | Durchmesser: | 6 cm | Gewicht: | 2.23 kg | Volumen: | 0.50 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einkoch-Glas, Einkochglas, Einmachglas, Einweckglas, Einweg-Glas, Weck-Glas, Weckglas, Glasflaschen, Saftflaschen, einkochglas 500 ml, einkoch glas, einkochglas contacto |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,92* | € 11,58* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 8,16* | € 11,92* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 11,93* | € 17,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|