Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saftflasche aus Glas , Inhalt: 1 Liter Karton mit 6 Flaschen Weck®-Saftflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saftflasche aus Glas , Inhalt: 1 Liter Karton mit 6 Flaschen Weck®-Saftflaschen
Saftflasche aus Glas , Inhalt: 1 Liter Karton mit 6 Flaschen Weck®-Saftflaschen
Artikel-Nr.:
     2813-386-837
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2708/100
EAN/GTIN:
     4003625270830
Suchbegriffe:
Abfüllflaschen
Einmachflaschen
Getränke-Abfüllflaschen
Getränkeabfüllflaschen

Saftflasche aus Glas , Inhalt: 1 Liter Karton mit 6 Flaschen
Weck®-Saftflaschen mit Glasdeckel Höhe: 25 cm, Durchmesser: 6 cm, Volumen: 1 Liter [Verpackung und Preis zu 6 Flaschen und 6 Deckeln.]

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
3.43 kg
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 9,23*
€ 13,40*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 9,51*
€ 13,80*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,92*
€ 19,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.