| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-910 Herst.-Nr.: 5011/150 EAN/GTIN: 4003625501149 |
| |
|
| | |
| Behälter GN 1/1 150 mm mit HACCP Colorclip Deckel aus Polypropylen, transparent GN Lebensmittelbehälter aus transparent-weißem Polypropylen, mit Deckel, mit farbigen Clips zur Codierung des gelagerten Inhalts, temperaturbeständig von -40C bis +95C, spülmaschinenfest, stapelbar Tiefe: 15 cm, Volumen: 21 l, GN: 1/1 [Lieferung mit einem Satz farbig sortierter Clips zu jedem Behälter.]
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Gewicht: | 1.40 kg | Form: | rechteckig | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja | Volumen: | 21.00 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,13* | € 23,98* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 18,59* | € 24,72* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 23,00* | € 30,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|