Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffinform, 12 Mulden Muffinform aus Stahl, beschichtet mit PTFE-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muffinform, 12 Mulden Muffinform aus Stahl, beschichtet mit PTFE-
Muffinform, 12 Mulden Muffinform aus Stahl, beschichtet mit PTFE-
Artikel-Nr.:
     2813-386-956
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6313/012
EAN/GTIN:
     4003625631327
Suchbegriffe:
Muffin-Form
Muffin-Förmchen
Muffinform
Muffinförmchen
Muffinform, 12 Mulden
Muffinform aus Stahl, beschichtet mit PTFE- Antihaftbeschichtung, 12 Formen 7 x 3 cm, ideal für Schulen und Kindergärten Länge: 35 cm, Breite: 26,5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.40 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: muffin form
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 8,94*
€ 12,52*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 9,21*
€ 12,88*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,62*
€ 18,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.