Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel GRAPPA BAR SPECIAL 155, Form: 8512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schott Zwiesel GRAPPA BAR SPECIAL 155, Form: 8512
Schott Zwiesel GRAPPA BAR SPECIAL 155, Form: 8512
Artikel-Nr.:
     2813-387-016
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     111232
EAN/GTIN:
     4001836010832
Suchbegriffe:
Grappa-Glas
Grappa-Kelch
Grappagläser
Grappakelch
Schott Zwiesel GRAPPA BAR SPECIAL 155, Form: 8512


Weitere Informationen:
Höhe:
19.00 cm
Durchmesser:
5.84 cm
Gewicht:
0.14 kg
Weitere Suchbegriffe: grappa glas
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,951*
€ 6,861*
10 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 26,20002*
€ 35,47002*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 31,25004*
€ 41,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,861*
€ 8,165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,601*
€ 7,855
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,411*
€ 7,629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,171*
€ 7,343
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,951*
€ 5,892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 41,166* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.