Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel SEKTKELCH CLASSICO 7 0,1 L /-/ CE, Form: 8213 - mit Füllstrich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel SEKTKELCH CLASSICO 7 0,1 L /-/ CE, Form: 8213 - mit Füllstrich
Schott Zwiesel SEKTKELCH CLASSICO 7 0,1 L /-/ CE, Form: 8213 - mit Füllstrich
Artikel-Nr.:
     2813-387-085
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     106240
EAN/GTIN:
     4001836938624
Suchbegriffe:
Champagnerkelch
Champagnertulpe
Schaumweinkelch
Schaumweintulpe
Schott Zwiesel SEKTKELCH CLASSICO 7 0,1 L /-/ CE, Form: 8213 - mit Füllstrich


Weitere Informationen:
Höhe:
24 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.17 kg
geeicht, Füllstrich:
Ja
Volumen:
0.21 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,921*
€ 6,821*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 26,54004*
€ 35,67*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 31,82004*
€ 42,08004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,821*
€ 8,117
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,571*
€ 7,819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,311*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,071*
€ 7,224
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,921*
€ 5,856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,926* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.