Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel WASSERKELCH CLASSICO 1 0,2 L /-/ CE, Form: 8213 - mit Füllstrich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel WASSERKELCH CLASSICO 1 0,2 L /-/ CE, Form: 8213 - mit Füllstrich
Schott Zwiesel WASSERKELCH CLASSICO 1 0,2 L /-/ CE, Form: 8213 - mit Füllstrich
Artikel-Nr.:
     2813-387-088
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     106919
EAN/GTIN:
     4001836974226
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Schott Zwiesel WASSERKELCH CLASSICO 1 0,2 L /-/ CE, Form: 8213 - mit Füllstrich


Weitere Informationen:
Höhe:
24 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.26 kg
geeicht, Füllstrich:
Ja
Volumen:
0.55 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,941*
€ 6,811*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 26,61*
€ 35,59002*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 31,64004*
€ 41,98002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,811*
€ 8,105
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,551*
€ 7,796
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,291*
€ 7,486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,061*
€ 7,213
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,941*
€ 5,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,866* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.