Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel KRUG BISTRO V 1000 G GLATT, Form: 2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel KRUG BISTRO V 1000 G GLATT, Form: 2010
Schott Zwiesel KRUG BISTRO V 1000 G GLATT, Form: 2010
Artikel-Nr.:
     2813-387-1060
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     400049
EAN/GTIN:
     4001836399029
Schott Zwiesel KRUG BISTRO V 1000 G GLATT, Form: 2010


Weitere Informationen:
Höhe:
17.00 cm
Durchmesser:
16.30 cm
Gewicht:
0.88 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,03*
€ 37,49*
20 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,13*
€ 38,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.