Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel KRUG BISTRO V 250 G 0,25 L /-/, Form: 2010 - mit Füllstrich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel KRUG BISTRO V 250 G 0,25 L /-/, Form: 2010 - mit Füllstrich
Schott Zwiesel KRUG BISTRO V 250 G 0,25 L /-/, Form: 2010 - mit Füllstrich
Artikel-Nr.:
     2813-387-1067
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     460215
EAN/GTIN:
     4001836388627
Schott Zwiesel KRUG BISTRO V 250 G 0,25 L /-/, Form: 2010 - mit Füllstrich


Weitere Informationen:
Höhe:
11.60 cm
Durchmesser:
10.50 cm
Gewicht:
0.29 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,85*
€ 31,32*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 139,69002*
€ 171,26004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 187,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.