Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel KARAFFE FRESCA V 0,5 LTR 0,5 L /-/ CE, Form: 8849 - mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel KARAFFE FRESCA V 0,5 LTR 0,5 L /-/ CE, Form: 8849 - mit
Schott Zwiesel KARAFFE FRESCA V 0,5 LTR 0,5 L /-/ CE, Form: 8849 - mit
Artikel-Nr.:
     2813-387-1550
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     120027
EAN/GTIN:
     4001836094238
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Schott Zwiesel KARAFFE FRESCA V 0,5 LTR 0,5 L /-/ CE, Form: 8849 - mit Füllstrich


Weitere Informationen:
Höhe:
24 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.51 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,70*
€ 16,45*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 11,82*
€ 16,61*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,16*
€ 19,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.