Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel Weinprobierglas schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel Weinprobierglas schwarz
Schott Zwiesel Weinprobierglas schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-387-1827
Hersteller:
     ZWIESEL GLAS HANDMADE
Herst.-Nr.:
     122059
EAN/GTIN:
     4001836109840
Schott Zwiesel Weinprobierglas schwarz

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
33.80 cm
Breite:
22.80 cm
Höhe:
24.00 cm
Durchmesser:
9.10 cm
Gewicht:
0.70 kg
geeicht, Füllstrich:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,456*
€ 57,606*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 256,60002*
€ 311,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 57,606*
€ 68,551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,676*
€ 67,444
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,866*
€ 66,481
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,456*
€ 55,283
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 345,636* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.