Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel Sekt/Champagnerglas Rotation 7 mit Moussierpunkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel Sekt/Champagnerglas Rotation 7 mit Moussierpunkt
Schott Zwiesel Sekt/Champagnerglas Rotation 7 mit Moussierpunkt
Schott Zwiesel Sekt/Champagnerglas Rotation 7 mit Moussierpunkt
Artikel-Nr.:
     2813-387-1834
Hersteller:
     ZWIESEL GLAS
Herst.-Nr.:
     122618
EAN/GTIN:
     4001836112239
Suchbegriffe:
Champagnerkelch
Champagnertulpe
Schaumweinkelch
Schaumweintulpe
Schott Zwiesel Sekt/Champagnerglas Rotation 7 mit Moussierpunkt

Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
25 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
25 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.13 kg
geeicht, Füllstrich:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sektkelch, Sekttulpe, champagnerkelch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,381*
€ 9,961*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 46,70004*
€ 60,82002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,961*
€ 11,854
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,521*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,221*
€ 10,973
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,381*
€ 8,783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 59,766* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.